Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPACA100827SG1
Cod. Produttore
PACA100827SG1
Cod. EAN
4058075462618

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC A DIM 100 13 W/2700K E27
Descrizione del produttore: Lampadina LED da 13 watt con attacco E27, progettata per funzionare a 230 volt. Offre una luce calda con temperatura colore 2700K, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Questa lampadina è efficiente dal punto di vista energetico, garantendo un'illuminazione duratura e di qualità, adatta a diverse applicazioni domestiche e professionali. La sua forma classica e la tecnologia LED assicurano un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

60

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1521

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

220.00

dimmerabile

diametro

60.0 mm

lunghezza

120.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si