Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA100840SG1
Cod. Produttore
PCA100840SG1
Cod. EAN
4058075463264

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC A 100 13 W/4000K E27
Descrizione del produttore: Lampadina LED da 13 watt con attacco E27, progettata per funzionare a 230 volt. Offre una luce bianca naturale con una temperatura di colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Questa lampadina garantisce un risparmio energetico significativo rispetto alle lampadine tradizionali, mantenendo una lunga durata e prestazioni affidabili. Perfetta per applicazioni domestiche e professionali, assicura una luce uniforme e stabile.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

108

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1521

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

200.00

diametro

60.0 mm

lunghezza

118.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si