Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA100827SG1
Cod. Produttore
PCA100827SG1
Cod. EAN
4058075463240

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC A 100 13 W/2700K E27
Descrizione del produttore: Lampadina LED da 13 watt con attacco E27, progettata per funzionare a 230 volt con temperatura di colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Questa lampadina offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti domestici e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, assicura un notevole risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali, mantenendo una resa luminosa elevata. La sua struttura è studiata per un facile inserimento in portalampade standard, rendendola una soluzione versatile per diverse esigenze di illuminazione.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

108

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1521

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

200.00

diametro

60.0 mm

lunghezza

118.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si