Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA100827SG1
Cod. Produttore
PRCA100827SG1
Cod. EAN
4058075438453

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC A 100 10 W/2700K E27
Descrizione del produttore: Lampadina LED da 10 watt con attacco E27, progettata per funzionare a 230 volt. Offre una luce calda con temperatura colore 827, ideale per ambienti domestici e commerciali che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione. Adatta per sostituire le lampadine tradizionali, combina prestazioni elevate con un design compatto e funzionale.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

78

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1521

efficienza luminosa della lampada

152

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

300.00

diametro

60.0 mm

lunghezza

105.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Serie

PARATHOM___Retrofit_CLASSIC_A

prodotto Sustainable

Si