Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED022289
Cod. Produttore
LED022289
Cod. EAN
4099854022289

Informazioni di prodotto

LED LINE R7S 13W 865 Clear R7s
Vantaggi del prodotto
  • Adatto alla maggior parte degli apparecchi R7s grazie all'attacco excentric
  • Buona emissione della luce
  • Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • Tre anni di garanzia
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Alternativa LED per lampade convenzionali R7s
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_LINE_R7S

    Produttore

    LEDLI118100 13W/865 230V R7S FS1