Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCG9575D827S1
Cod. Produttore
PCG9575D827S1
Cod. EAN
4099854060717

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC GLOBE DIM P 7.5W 827 Frosted E27
Vantaggi del prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Caratteristiche del prodotto
  • Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_CLASSIC_GLOBE_DIM_P

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LEDG9575DIM 7.5W 827 FILFR E27 P