Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCG125100865S
Cod. Produttore
SCG125100865SEA2
Cod. EAN
4099854280313

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC GLOBE ENERGY EFFICIENCY A S 7.2W 865 Frosted E27
Descrizione del produttore: Lampade a LED , classica forma sferica, CLASSE ENERGETICA A. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Efficienza luminosa: fino a 210 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Durata molto lunga fino a 50.000 ore. Numero di cicli di commutazione molto elevato 500.000. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Basso consumo di energia. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

125 mm

classe di efficienza energetica

A

efficienza luminosa della lampada

211 LUMEN_WATT

forma della lampada

Sfera

lunghezza

168 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

130

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

R39

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

500000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

A

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

59 ... 59 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

7,2 ... 7,2 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

330 ... 330 GRADO

Serie

LED CLASSIC GLOBE ENERGY EFFICIENCY A S