Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCG125100840S
Cod. Produttore
SCG125100840SEA2
Cod. EAN
4099854280290

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC GLOBE ENERGY EFFICIENCY A S 7.2W 840 Frosted E27
Vantaggi del prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Basso consumo di energia
  • Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Basso sfarfallio
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED per tensione di rete
  • Efficienza luminosa: fino a 210 lm/W
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Durata molto lunga fino a 50.000 ore
  • Numero di cicli di commutazione molto elevato 500.000
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_CLASSIC_GLOBE_ENERGY_EFFICIENCY_A_S

    Produttore

    LEDG125100EELA 7.2W 840FILFR E27 S