Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCP60827SEEA3
Cod. Produttore
SCP60827SE1EA3
Cod. EAN
4099854477607

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3.8W
  • Temperatura colore: 827
  • Attacco: E14
  • Forma: Mini-goccia
  • Classe energetica: A
  • Flusso luminoso: fino a 210 lm/W
  • Durata: fino a 50.000 ore
  • Serie: LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY A S
Lampadina LED con attacco E14, potenza di 3.8 watt e temperatura colore 2700K, ideale per illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per funzionare con alimentazione in corrente alternata, offre un fattore di potenza di 0.4, garantendo un uso ottimizzato dell'energia elettrica. Questa lampadina è perfetta per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza, assicurando una luce calda e uniforme con un notevole risparmio energetico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica mini-goccia, CLASSE ENERGETICA A. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Efficienza luminosa: fino a 210 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Durata molto lunga fino a 50.000 ore. Numero di cicli di commutazione molto elevato 500.000. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Basso consumo di energia. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY A S

Produttore

Lampada LED Classic 3,8W E14 Efficienza A Uso Domestico