Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED190131
Cod. Produttore
LED190131
Cod. EAN
4099854190131

Informazioni di prodotto

LED RECHARGEABLE LAMPS 8W 840 Frosted E27
Vantaggi del prodotto
  • Lampada LED standard con batteria ricaricabile integrata
  • La batteria integrata può essere caricata automaticamente quando viene utilizzata tramite la rete CA
  • In caso di interruzione di corrente, la lampada può funzionare come luce di emergenza
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Il coperchio della lampada è incluso per l'uso come torcia
  • In situazione di blackout la lampada può essere accesa con il dito o utilizzando il tappo
  • Capacità della batteria al litio integrata: 1800mAh
  • Tempo di ricarica: 8 ore per raggiungere la capacità quasi piena
  • Aree di applicazione
  • Uso domestico per illuminazione generale
  • Luce di emergenza fino a 3 ore senza elettricità
  • Adatto per l'uso senza corrente come in cantina, campeggio o giardino
  • Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti
  • Serie

    LED_RECHARGEABLE_LAMPS

    Produttore

    LEDCLA60RECH 8W/840 230V E27 FS1