Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCA60840SEA2
Cod. Produttore
SCA60840SEA2
Cod. EAN
4099854259616

Informazioni di prodotto

Lampada LED con tecnologia filament, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al formato classico E27
  • Durata elevata fino a 50.000 ore riduce la manutenzione
  • Alta resistenza a cicli di accensione/spegnimento (500.000)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico con efficienza luminosa fino a 210 lm/W
  • Luce immediata al 100% senza ritardi
  • Illuminazione uniforme con ampio fascio luminoso di 300°
Lampade LED , forma classica a sfera, CLASSE ENERGETICA A. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Efficienza luminosa: fino a 210 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Durata molto lunga fino a 50.000 ore. Numero di cicli di commutazione molto elevato 500.000. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Basso consumo di energia. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

LED_CLASSIC_A_ENERGY_EFFICIENCY_A_S

Produttore

Lampada LED Classic A 3.8W 840 Frosted E27 Efficienza Energetica A Uso Domestico e Decorativo