Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA60D827S2
Cod. Produttore
PCA60D827S2
Cod. EAN
4099854463938

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A DIM P 5.9W 827 Frosted E27
Vantaggi del prodotto
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Resistente alle vibrazioni
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Dimmerabile
  • Attacco: E27, B22d
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_CLASSIC_A_DIM_P

    Produttore

    LEDCLA60DIM 5.9W 827 FILFR E27 P