Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCA100D827SEB
Cod. Produttore
SCA100D827SEB1
Cod. EAN
4099854065965

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY B DIM S 8.2W 827 Frosted E27
Vantaggi del prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Basso consumo di energia
  • Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Basso sfarfallio
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED per tensione di rete
  • Efficienza molto elevata fino a 185 lm/W
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Durata molto lunga fino a 50.000 ore
  • Numero di cicli di commutazione molto elevato 500.000
  • Dimmerabile
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)
  • Serie

    LED_CLASSIC_A_ENERGY_EFFICIENCY_B_DIM_S

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LEDCLA100DIMEELB 8.2W827FILFRE27 S