Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT5ACHE148401
Cod. Produttore
PT5ACHE148401
Cod. EAN
4058075824430

Informazioni di prodotto

Tubo LED T5 per sostituzione diretta di lampade fluorescenti con attacco G5, ideale per applicazioni su rete AC.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione senza necessità di ricablaggio complesso
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie al design plug-and-play
  • Materiali resistenti con protezione antischegge per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 7W
  • Lunga durata fino a 50.000 ore per minori costi di manutenzione
  • Illuminazione stabile e basso sfarfallio per maggiore comfort visivo
Tubi LED per funzionamento su rete AC. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T5 con attacco G5 su rete AC. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Durata: fino a 50.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Dopo il ricablaggio di un apparecchio, l'installatore sarà responsabile di tutte le conseguenze tecniche e di sicurezza.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza..

Serie

LED_TUBE_T5_AC_MAINS_PERFORMANCE

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LED TUBE T5 AC 7W 840 549MM VETRO ANTISCHEGGE INDUSTRIA E UFFICI