Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT2640827CE13
Cod. Produttore
VT2640827CE13
Cod. EAN
4099854066665

Informazioni di prodotto

Lampadina LED T26 efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con attacco E14 standard
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie alla compatibilità universale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo con soli 4W di potenza
  • Illuminazione calda e uniforme a 2700K per un comfort visivo ottimale
  • Lunga durata che riduce la frequenza di sostituzione
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, potenza di 4 watt e temperatura colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per offrire un'efficienza energetica superiore rispetto alle lampade tradizionali, assicura un'illuminazione uniforme e duratura. Ideale per l'uso in ambienti domestici e commerciali, questa lampadina combina risparmio energetico e qualità luminosa, contribuendo a ridurre i consumi senza rinunciare al comfort visivo. La forma T26 la rende adatta a diversi tipi di lampade e apparecchi di illuminazione.

Produttore

LED T26 40 4W 827 FIL E14 P

€ 8,25 x 1 pz.
(pz.)