Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT2625827CE13
Cod. Produttore
VT2625827CE13
Cod. EAN
4099854066320

Informazioni di prodotto

Lampadina LED efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al classico attacco E14
  • Compatta e adatta a molteplici applicazioni
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 2,8 W
  • Luce calda e avvolgente a 2700K per ambienti confortevoli
  • Lunga durata che diminuisce i costi di sostituzione
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, potenza di 2,8 watt e temperatura colore 2700K, ideale per un’illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo modello offre una luce calda e avvolgente, perfetta per creare atmosfere accoglienti in ambienti domestici o commerciali. La tecnologia LED garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile, riducendo i costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali. Compatta e versatile, è adatta per molteplici applicazioni di illuminazione, assicurando prestazioni elevate con un impatto ambientale minimo.

Produttore

LED T26 25 2.8W 827 FIL E14 P

€ 7,55 x 1 pz.
(pz.)