Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT2620827SE13
Cod. Produttore
VT2620827SE13
Cod. EAN
4099854066993

Informazioni di prodotto

Lampadina LED T26 E14 efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie all’attacco standard E14
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatta e leggera per una gestione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 2,3W
  • Luce calda e avvolgente a 2700K
  • Lunga durata e affidabilità garantite dalla tecnologia LED
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, potenza di 2,3 watt e temperatura colore 2700K che offre una luce calda e avvolgente. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, questa lampadina è ideale per ambienti domestici e commerciali che richiedono una luce morbida e confortevole. Il formato T26 assicura una buona diffusione della luce, mentre la tecnologia LED assicura lunga durata e affidabilità nel tempo.

Produttore

LED T26 20 2.3W 827 FR E14 P

€ 5,66 x 1 pz.
(pz.)