Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
prodotto Sustainable
Si
colore
Altro
attacco lampada
E14
colore del corpo
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
26 mm
classe di efficienza energetica
F
efficienza luminosa della lampada
89 LUMEN_WATT
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
lunghezza
63 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Freddo > 5300 K
esecuzione vetro/copertura
Chiaro
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
3 KILOWATTORA
Supporto disponibile IFTTT
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG1
Nessuna funzione dimm
Designazione della lampada
T8
Lampada a filamento
Numero min. di comandi di commutazione
100000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
250 lm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
fattore di potenza
0,4
tensione nominale
220 ... 240 V
corrente nominale
17 ... 17 mA
Temperatura di colore correlata
6500 ... 6500 K
potenza della lampada
2,8 ... 2,8 W
flusso luminoso
250 ... 250 lm
Angolo del fascio luminoso
300 ... 300 GRADO
Serie
LED SPECIAL T26 P
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te