Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSSUP2000TW5
Cod. Produttore
LSSUP2000TW5
Cod. EAN
4058075436084

Informazioni di prodotto

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW -2000/TW/927-965/5

Documentazione tecnica

Strisce LED Tunable White con 2000 lm/m e un'ottima resa cromatica e durata per applicazioni professionali e industriali. Caratteristiche del prodotto: Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2.700…6.500 K. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70 / B50): fino a 50.000 ore a Tc max. ≤ 85°C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Compatibile con i dispositivi di controllo LEDVANCE Tunable White RF. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED TW lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree di applicazione: Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Illuminazione generale. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Serie

LED_STRIP_SUPERIOR_2000_TW

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LED Strip Tunable White 2000 lm/m regolabile 2700-6500K per illuminazione professionale e industriale