Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCST95840S3
Cod. Produttore
VCST95840S3
Cod. EAN
4099854483851

Informazioni di prodotto

Lampadina LED con attacco E27, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco standard E27
  • Risparmio di tempo con accensione immediata e senza sfarfallio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo ridotto di soli 11W, equivalente a 95W tradizionali
  • Lunga durata e luce naturale a 4000K per ambienti confortevoli
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, potenza di 11 watt e resa luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da 95 watt. Emissione di luce naturale con temperatura colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e di qualità. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, questa lampada è adatta a molteplici applicazioni domestiche e professionali. La tecnologia LED assicura un’accensione immediata e una luce uniforme senza sfarfallio.