Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCST95840SH1
Cod. Produttore
PCST95840SH1
Cod. EAN
4099854483851

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC STICK P 11W 840 FROSTED E27
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma allungata. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Durata fino a 15.000 ore. Non dimmerabile. Minimo 50% di plastica riciclata (sul peso totale della plastica) utilizzata. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Lampada dal design elegante. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Realizzata in plastica riciclata, la lampada contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei rifiuti in discarica. Aree di applicazione: Tutti gli ambienti domestici, in particolare laddove le lampade sono visibili. Dovunque siano necessarie lampade compatte ed efficienti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

40 mm

efficienza luminosa della lampada

133 LUMEN_WATT

forma della lampada

Lineare

lunghezza

117 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

119

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,6

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

85 ... 85 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

11 ... 11 W

flusso luminoso

1470 ... 1470 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

LED CLASSIC STICK P

Produttore

Lampada LED STICK95 11W 840 E27 plastica riciclata uso domestico efficiente