Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVNAV100727E40
Cod. Produttore
VNAV100727E401
Cod. EAN
4099854072055

Informazioni di prodotto

NAV LED FILAMENT VALUE 7000LM 41W 727 E40
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per lampade NAV in applicazioni outdoor orientate al design. Caratteristiche del prodotto: Adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) o rete 230 V CA. Efficienza molto elevata fino a 190 lm/W. Fattore di potenza: 0.9. Grado di protezione: IP65. Protezione dagli sbalzi di tensione: fino a 2kV (L-N). Vantaggi del prodotto: Stesso design delle tradizionali lampade NAV con bulbo in vetro pieno, tubolare trasparente. Pieno utilizzo del riflettore esistente grazie all'angolo del fascio di 360 gradi. Risparmia fino al 78% di energia se utilizzato in sostituzione delle lampade ai vapori di sodio (NAV). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Distribuzione della luce simile alle tradizionali lampade NAV. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione di grandi superfici. Zone pedonali. Parchi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non adatto per il funzionamento con accenditori.. Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.. Se installato orizzontalmente, il punto tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.. Non è consigliato l’utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.. Adatto solo per temperature fino a 50 °C all'interno dell'apparecchio. Si sconsiglia l'uso in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi con riflettori stretti.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

E40

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

diametro

46 mm

classe di efficienza energetica

C

efficienza luminosa della lampada

170 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

225 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

41 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

10

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

7000 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

175 ... 175 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

41 ... 41 W

flusso luminoso

7000 ... 7000 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

NAV LED FILAMENT VALUE

Produttore

LED sostitutiva lampade NAV 41W 7000LM 190lm/W IP65 per illuminazione strade e aree esterne