Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSR6360D927361
Cod. Produttore
SR6360D927361
Cod. EAN
4099854048456

Informazioni di prodotto

Lampada LED dimmerabile con attacco E27, ideale per sostituire le tradizionali lampade a bassa tensione con efficienza e qualità della luce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida senza necessità di ricablare
  • Compatibilità con attacchi standard E27
  • Forma e dimensioni simili alle lampade alogene tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al basso consumo di 4.9W
  • Elevata resa cromatica CRI > 90 per una luce naturale e confortevole
  • Lunga durata con bassi costi di manutenzione
  • Comfort visivo migliorato con ridotto affaticamento degli occhi
Lampade LED dimmerabili con riflettore R63 con attacco a vite, luce diurna naturale. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali a bassa tensione. Dimmerabile. Attacco: E27. Indice di resa cromatica Ra: ≥ 90. Lampada in vetro. Vantaggi del prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Spettro di luce naturale con eccezionale resa cromatica CRI > 90. Componente blu notevolmente ridotta. Comfort visivo migliorato e affaticamento degli occhi ridotto. Bassi costi di manutenzione e risparmi sui costi grazie alla lunga durata. Basso sfarfallio. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

LED_R63_S

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LED R63 dimmerabile 4,9W 2700K E27 luce naturale uso domestico e commerciale