Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPPINMIC10827C
Cod. Produttore
PPINMIC10827CG42
Cod. EAN
4099854278563

Informazioni di prodotto

Lampada LED a bassa tensione, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco G4 standard
  • Compatibilità con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali
  • Dimensioni estremamente ridotte per un montaggio versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade alogene
  • Lunga durata fino a 15.000 ore con 4 anni di garanzia
  • Buona emissione luminosa per un’illuminazione d’accento efficace
Descrizione del produttore: Lampade LED a bassa tensione 12 V e attacco a pin retrofit. Caratteristiche del prodotto: Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità). Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Attacco: G4. Vantaggi del prodotto: Dimensioni estremamente ridotte. Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Applicazioni decorative. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

colore

Multicolore

attacco lampada

G4

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

10 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

30 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

1 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

95

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

100 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

2 ... 12 V

corrente nominale

130 ... 130 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

1 ... 1 W

flusso luminoso

100 ... 100 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED PIN MICRO 12V P