Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVPIN40840CG93
Cod. Produttore
VPIN40840CG93
Cod. EAN
4099854248993

Informazioni di prodotto

Lampadina LED G9 con tecnologia avanzata, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie al design compatto e attacco G9 standard
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 4.2 watt
  • Lunga durata e bassa emissione di calore
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità a 4000K
Descrizione del produttore: Lampadina LED a pin con attacco G9, potenza di 4.2 watt e temperatura colore 4000K (840), che garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Ideale per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza, offre un notevole risparmio energetico mantenendo una luce brillante e uniforme, perfetta per ambienti domestici e professionali. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una bassa emissione di calore, contribuendo a un utilizzo sicuro e sostenibile. Design compatto e facile da installare, adatto a diversi tipi di apparecchi di illuminazione con attacco G9.

Produttore

LED PIN40 4.2W 840 CL G9 P

€ 9,92 x 1 pz.
(pz.)