Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVPIN30827CG93
Cod. Produttore
VPIN30827CG93
Cod. EAN
4099854248931

Informazioni di prodotto

Lampadina LED G9 con design compatto, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco a pin
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con numerosi apparecchi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto (2,6 W)
  • Luce calda e accogliente a 2700K
  • Durata prolungata che garantisce risparmio nel tempo
Descrizione del produttore: Lampadina LED a pin con attacco G9, potenza di 2,6 watt e temperatura colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampadina è ideale per ambienti domestici e commerciali che richiedono un'illuminazione di qualità con basso consumo energetico. La sua forma compatta e il design a pin la rendono facile da installare in apparecchi compatibili, assicurando prestazioni affidabili e risparmio energetico nel tempo.

Produttore

LED PIN30 2.6W 827 CL G9 P

€ 6,93 x 1 pz.
(pz.)