Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCP40840SE1PC
Cod. Produttore
PCP40840SE1PCR1
Cod. EAN
4099854205262

Informazioni di prodotto

Lampada LED con design compatto per un’installazione rapida e senza complicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma classic P compatta
  • Risparmio di tempo nella sostituzione delle lampade tradizionali
  • Materiale plastico riciclato che riduce l’impatto ambientale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto rispetto a lampade a incandescenza o alogene
  • Luce istantanea al 100% senza ritardi
  • Contributo alla riduzione delle emissioni di CO2
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classic P con plastica riciclata. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Lampade prive di mercurio. Utilizzo minimo del 40% di plastica riciclata (sul peso totale della plastica).. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Realizzata in plastica riciclata, la lampada contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei rifiuti in discarica. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

95 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

79 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

150

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

47 ... 47 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

4,9 ... 4,9 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

LED PCR LAMPS WITH CLASSIC P