Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCB40827SE1PC
Cod. Produttore
PCB40827SE1PCR1
Cod. EAN
4099854205125

Informazioni di prodotto

LED PCR LAMPS WITH CLASSIC B 4.9W 827 Frosted E14
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classic B con plastica riciclata. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Lampade prive di mercurio. Utilizzo minimo del 40% di plastica riciclata (sul peso totale della plastica).. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Realizzata in plastica riciclata, la lampada contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei rifiuti in discarica. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

37 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

95 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

96 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

140

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

B11

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

47 ... 47 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

4,9 ... 4,9 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

220 ... 220 GRADO

Serie

LED PCR LAMPS WITH CLASSIC B