Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA100840SPCR
Cod. Produttore
PCA100840SPCR1
Cod. EAN
4099854205088

Informazioni di prodotto

Lampada LED PCR CLA100 con plastica riciclata, ideale per sostituire lampade tradizionali con efficienza e sostenibilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e attacco E27 standard
  • Risparmio di tempo nella sostituzione delle lampade tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto rispetto a lampade a incandescenza o alogene
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi
  • Contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 grazie all’uso di plastica riciclata
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classic A con plastica riciclata. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Lampade prive di mercurio. Utilizzo minimo del 40% di plastica riciclata (sul peso totale della plastica).. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Realizzata in plastica riciclata, la lampada contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei rifiuti in discarica. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

108 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

120

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

125 ... 125 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

14 ... 14 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

LED PCR LAMPS WITH CLASSIC A