Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVP1680830603
Cod. Produttore
VP1680830603
Cod. EAN
4099854457289

Informazioni di prodotto

Lampadina LED PAR16 con attacco GU10, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al formato standard GU10
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con diversi apparecchi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico con soli 6.1 watt
  • Illuminazione calda e confortevole a 3000K
  • Durata prolungata per ridurre costi di manutenzione
Descrizione del produttore: Lampadina LED PAR168060 con potenza di 6.1 watt e temperatura colore 3000K, caratterizzata da attacco GU10. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, garantisce un'ottima resa luminosa con un basso consumo energetico. Ideale per ambienti interni che richiedono una luce calda e confortevole, si adatta perfettamente a diversi tipi di apparecchi di illuminazione grazie al formato PAR16. Questa lampada LED rappresenta una soluzione moderna e sostenibile per l'illuminazione residenziale e commerciale.

Produttore

LED PAR168060 6.1W 830 GU10 P

€ 5,88 x 1 pz.
(pz.)