Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVP1680830363
Cod. Produttore
VP1680830363
Cod. EAN
4099854457227

Informazioni di prodotto

Lampadina LED PAR168036 con attacco GU10, progettata per garantire efficienza e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al classico attacco GU10
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con molteplici impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 6.1 watt
  • Luce calda e confortevole a 3000K
  • Lunga durata che riduce i costi di manutenzione
Descrizione del produttore: Lampadina LED PAR168036 con potenza di 6.1 watt e temperatura colore 3000K (830), dotata di attacco GU10. Questa lampada è ideale per illuminazione efficiente e duratura, garantendo una luce calda e confortevole. Progettata per un consumo energetico ridotto, assicura prestazioni elevate e lunga durata, rendendola adatta a molteplici ambienti interni. La tecnologia LED consente un risparmio energetico significativo rispetto alle lampadine tradizionali, mantenendo un'elevata qualità della luce.

Produttore

LED PAR168036 6.1W 830 GU10 P

€ 5,88 x 1 pz.
(pz.)