Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSP165082736EA
Cod. Produttore
SP165082736EA2
Cod. EAN
4099854245251

Informazioni di prodotto

LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR S 2W 827 GU10
Descrizione del produttore: Lampade LED con riflettore PAR16, CLASSE ENERGETICA A. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Durata molto lunga fino a 50.000 ore. Efficienza luminosa: fino a 180 lm/W. Numero elevato di cicli di commutazione fino a 100.000. Vantaggi del prodotto: Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Basso consumo di energia. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

GU10

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

classe di efficienza energetica

A

efficienza luminosa della lampada

180 LUMEN_WATT

intensità luminosa

750 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

150

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

360 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

A

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

28 ... 28 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

2 ... 2 W

flusso luminoso

360 ... 360 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR S