Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVP1635840363
Cod. Produttore
VP1635840363
Cod. EAN
4099854458002

Informazioni di prodotto

Lampadina LED PAR16 efficiente e facile da installare.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie all’attacco GU10 standard
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 2.4W
  • Luce bianca naturale a 4000K per un’illuminazione uniforme
  • Lunga durata che minimizza la manutenzione
Descrizione del produttore: Lampadina LED PAR16 con attacco GU10, potenza di 2.4 watt e temperatura colore 4000K (840), ideale per illuminazione efficiente e duratura. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e risparmio energetico, questa lampadina è adatta a diversi ambienti, offrendo una luce bianca naturale perfetta per uso domestico e professionale. La tecnologia LED assicura lunga durata e ridotti consumi elettrici, contribuendo a un ambiente più sostenibile.

Produttore

LED PAR163536 2.4W 840 GU10 P

€ 3,86 x 1 pz.
(pz.)