Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSP1650D930361
Cod. Produttore
SP1650D930361
Cod. EAN
4099854059032

Informazioni di prodotto

Lampada LED PAR165036 DIM 6W 930 GU10 S offre efficienza e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice senza necessità di ricablare
  • Compatibilità elevata con dimmer
  • Forma e dimensioni simili alle lampade tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto rispetto alle lampade alogene
  • Lunga durata fino a 40.000 ore con costi di manutenzione bassi
  • Luce istantanea al 100% senza ritardi
Vantaggi del prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Dimmer continuo
  • Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 3 SDCM
  • Dimmerabile
  • Attacco: GU10
  • Lampada in vetro
  • Eccellente resa cromatica (Ra: 97)
  • Durata: fino a 40.000 ore
  • Aree di applicazione
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_PAR16_DIM_S

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED PAR16 dimmerabile 6W 930 GU10 luce calda alta resa cromatica uso domestico e commerciale