Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVP165083036G8
Cod. Produttore
VP165083036G8
Cod. EAN
4058075096622

Informazioni di prodotto

LED VALUE PAR16 4.3W 830 GU10
Descrizione del produttore: Lampade LED con riflettore. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Non dimmerabile. Attacco: GU10. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

GU10

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

81 LUMEN_WATT

intensità luminosa

600 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

350 lm

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

38 ... 38 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

4,3 ... 4,3 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

LED VALUE PAR16

Produttore

LED PAR16 4,3W 830 GU10 lampada vetro luce calda uso domestico e commerciale