Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM1650D930363
Cod. Produttore
PM1650D930363
Cod. EAN
4099854456107

Informazioni di prodotto

LED MR16 DIM P 6.1W 930 GU5.3
Vantaggi del prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Dimmer continuo
  • Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim
  • Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità)
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm
  • Dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Resa del colore molto elevata (Ra: 90)
  • Durata: fino a 25.000 ore
  • Aree di applicazione
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_MR16_DIM_P

    Produttore

    LED MR165036 DIM 6.1W 930 GU5.3 P