Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVM1650840363
Cod. Produttore
VM1650840363
Cod. EAN
4099854457920

Informazioni di prodotto

Lampadina LED MR16 efficiente e facile da installare.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie all’attacco GU5.3 standard
  • Compatibilità con impianti esistenti
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 6.1W
  • Luce bianca naturale a 4000K per ambienti confortevoli
  • Lunga durata e risparmio sui costi di sostituzione
Descrizione del produttore: Lampadina LED MR16 con attacco GU5.3, potenza di 6.1 watt e temperatura colore 4000K che garantisce una luce bianca naturale e brillante. Ideale per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale, offre un'efficienza energetica superiore rispetto alle lampade tradizionali, con lunga durata e ridotti consumi. La sorgente luminosa è progettata per assicurare un'illuminazione uniforme e confortevole, adatta a creare ambienti accoglienti e funzionali. Questo prodotto rappresenta una soluzione moderna e sostenibile per il risparmio energetico e il comfort visivo.

Produttore

LED MR165036 6.1W 840 GU5.3 P

€ 11,76 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.