Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVM1650830363
Cod. Produttore
VM1650830363
Cod. EAN
4099854457906

Informazioni di prodotto

Lampadina LED MR16 efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con attacco standard GU5.3
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie alla tecnologia LED
  • Compatibilità con sistemi di illuminazione esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 6,1 watt
  • Lunga durata e affidabilità nel tempo
  • Illuminazione calda e di alta qualità a 3000K
Descrizione del produttore: Lampadina LED MR16 da 6,1 watt con attacco GU5.3, caratterizzata da una luce calda con temperatura colore 3000K che garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Progettata per offrire un consumo energetico ridotto mantenendo un'elevata resa luminosa, è ideale per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale. La sua tecnologia LED assicura lunga durata e affidabilità, contribuendo a un significativo risparmio energetico rispetto alle lampadine tradizionali. Adatta per sostituire le lampadine alogene MR16, combina prestazioni avanzate e compatibilità con i sistemi di illuminazione esistenti.

Produttore

LED MR165036 6.1W 830 GU5.3 P

€ 11,76 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.