Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSM1620D927362
Cod. Produttore
SM1620D927362
Cod. EAN
4099854455957

Informazioni di prodotto

LED MR16 DIM S 2.2W 927 GU5.3
Vantaggi del prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Bassi costi di manutenzione e risparmi sui costi grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Dimmer continuo
  • Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim
  • Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità)
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 3 SDCM
  • Dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Eccellente resa cromatica (Ra: 97)
  • Durata: fino a 40.000 ore
  • Aree di applicazione
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_MR16_DIM_S

    Produttore

    LED MR162036 DIM 2.2W 927 GU5.3 S