Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM16508271201
Cod. Produttore
PM16508271201
Cod. EAN
4099854103582

Informazioni di prodotto

Lampada LED efficiente e facile da installare, ideale per sostituire le alogene senza modifiche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e sicura senza ricablare
  • Compatibilità con attacco GU5.3 standard
  • Forma e dimensioni simili alle lampade tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al basso consumo (6.5W)
  • Lunga durata fino a 15.000 ore
  • Luce di alta qualità con resa cromatica elevata (Ra ≥ 80)
  • Accensione immediata al 100% senza ritardi
Vantaggi del prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Aree di applicazione
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Dotato di LED ad elevate prestazioni
  • Serie

    LED_MR16_P

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED MR16 6.5W 2700K GU5.3 lampada vetro lunga durata uso domestico e commerciale