Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM1620830361
Cod. Produttore
PM1620830361
Cod. EAN
4099854059773

Informazioni di prodotto

Lampada LED MR16 retrofit ideale per sostituire le alogene a bassissima tensione, garantendo efficienza e qualità luminosa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice senza necessità di ricablare
  • Compatibilità con attacco GU5.3 standard
  • Forma e dimensioni simili alle lampade tradizionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto rispetto alle lampade alogene
  • Lunga durata fino a 15.000 ore, con minori costi di manutenzione
  • Luce di alta qualità con indice di resa colore ≥ 80
Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Attacco: GU5.3. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata fino a 15.000 ore. Vantaggi del prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di LED ad elevate prestazioni. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

LED_MR16_P

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LED MR16 2.6W 830 GU5.3 riflettore vetro luce calda per illuminazione d'accento e commerciale