Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPL118177830R7
Cod. Produttore
PL118177830R7S2
Cod. EAN
4099854249082

Informazioni di prodotto

LED LINE R7s P 20W 830 Clear R7s
Descrizione del produttore: Lampade LED con doppio attacco. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED per lampade convenzionali R7s. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Adatto alla maggior parte degli apparecchi R7s grazie all'attacco excentric. Buona emissione della luce. Lunga durata media fino a 15.000 ore. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C. Strutture ricettive. Applicazioni domestiche. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

colore

Multicolore

attacco lampada

R7s

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

classe di efficienza energetica

D

efficienza luminosa della lampada

150 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

114,8

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

148 ... 148 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

20 ... 20 W

flusso luminoso

3000 ... 3000 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED LINE R7s P

Produttore

LED LINE118 177 20W R7s attacco excentrico lunga durata 15000h consumo ridotto uso domestico e strutture ricettive