Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCB40827C1
Cod. Produttore
PCB40827C1
Cod. EAN
4099854069277

Informazioni di prodotto

Lampada LED CLB40 4W 827 FILCL E27 P offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio al posto delle lampadine tradizionali
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Compatibilità con attacchi standard E27

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al consumo ridotto di 4W
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi
  • Durata fino a 15.000 ore, riducendo la manutenzione
  • Emissioni UV e IR assenti, per un’illuminazione più sicura
Vantaggi del prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_CLASSIC_B_P

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED lampadina filament 4W 827 E27 vetro luce calda uso domestico decorativo