Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHB14000840E4
Cod. Produttore
PHB14000840E401
Cod. EAN
4058075780385

Informazioni di prodotto

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE 14000 LM 105W 840 E40
Descrizione del produttore: Sostituzione LED delle lampade HID per apparecchi high-bay. Caratteristiche del prodotto: Tipo di protezione: IP40. Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 4 kV (L-N). Vantaggi del prodotto: Sostituzione diretta delle tradizionali lampade HID grazie alla compatibilità CCG e accenditore. Funzionamento su rete AC per la massima efficienza energetica possibile. Risparmio energetico fino al 68% rispetto alle lampade HQI tradizionali. Gestione termica efficace per un ampio intervallo della temperatura di funzionamento. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Alternativa LED per applicazioni che richiedono un alto flusso luminoso. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Apparecchiatura / Accessori: Fascia di sicurezza per lampada inclusa. Consigli per la sicurezza: La lampada può essere più grande e più pesante della lampada sostituita. Prima dell'installazione, è necessario verificare se l'apparecchio e in particolare il supporto sono in grado di sostenere il peso della lampada. L'imbragatura di sicurezza deve essere installata.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio. Adatto solo per temperature fino a 50 °C all'interno dell'apparecchio.. Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

Serie

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada LED Highbay 14000 lm 105W 840 E40 sostituzione HID industriale stoccaggio