Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVNAV100718E27
Cod. Produttore
VNAV100718E272
Cod. EAN
4058075843622

Informazioni di prodotto

NAV LED FILAMENT AMBER VALUE 3200LM 30W 718 E40
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per lampade NAV in applicazioni outdoor orientate al design con percentuale ridotta di luce blu. Caratteristiche del prodotto: Meno dell'1,5% di luce blu (< 500 nm). Colore della luce molto caldo 1800 K simile alle tradizionali lampade ai vapori di sodio (NAV). Adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) o rete 230 V CA. Fattore di potenza: 0.9. Grado di protezione: IP65. Protezione dagli sbalzi di tensione: fino a 2kV (L-N). Vantaggi del prodotto: Supporta la protezione della fauna selvatica grazie alla bassissima percentuale di luce blu. Supporta il ritmo circadiano umano e migliora la qualità della vita dei residenti. Migliore resa cromatica e visibilità migliorata rispetto alle tradizionali lampade ai vapori di sodio (NAV). Stesso design delle tradizionali lampade NAV con bulbo in vetro pieno, tubolare trasparente. Pieno utilizzo del riflettore esistente grazie all'angolo del fascio di 360 gradi. Risparmia fino al 70% di energia se utilizzato in sostituzione delle lampade ai vapori di sodio (NAV). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Distribuzione della luce simile alle tradizionali lampade NAV. Aree di applicazione: Illuminazione stradale ed esterna. Aree vicine alla natura. Aree residenziali. Parchi. Edifici e quartieri storici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non adatto per il funzionamento con accenditori.. Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.. Se installato orizzontalmente, il punto tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.. Adatto solo per temperature fino a 50 °C all'interno dell'apparecchio. Si sconsiglia l'uso in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi con riflettori stretti.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.. Non toccare la lampada se è rotta..

Serie

NAV LED FILAMENT AMBER VALUE

Produttore

Lampada LED filament NAV 3200lm 30W 718 E40 luce calda 1800K outdoor stradale parchi residenziale