Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPZBNF300A7
Cod. Produttore
DRPZBNF300A7
Cod. EAN
4099854668654

Informazioni di prodotto

LED DRIVER ZIGBEE DIRECT PERFORMANCE 30W 220-240V 0A7
Driver LED compatto e costante con interfaccia di dimmerazione Zigbee. Caratteristiche del prodotto: Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 200...750 mA (30 W). Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 600...1.200 mA (45 W). Tipo di installazione: indipendente e integrata. Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di uscita di emergenza regolabile tramite NFC (EOFI). Impostazione della corrente rapida e semplice tramite NFC. Durata molto lunga: fino a 100.000 h. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Vantaggi del prodotto: Zigbee 3.0 e Zigbee Direct tramite Bluetooth Low Energy (BLE). Impostazioni di corrente NFC flessibili sul dispositivo in incrementi di 1 mA. Dati di consumo e diagnosi tramite Zigbee. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Installazione senza attrezzi. Aree di applicazione: Apparecchi di classe di protezione I e II. Installazioni interne SELV. Adatto per LED T5 FC EXTERNAL P. Sistemi di illuminazione di emergenza (capacità CC). Illuminazione di gole. Uffici. Formazione . Aree di stoccaggio. Retail. Apparecchiatura / Accessori: Morsetti per cavi inclusi per i tipi commerciali. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..

Serie

LED_DRIVER_ZIGBEE_DIRECT_PERFORMANCE

Produttore

Driver LED compatto dimmerabile Zigbee 30W-45W NFC installazione senza attrezzi per interni uffici retail emergenza