Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPCPFM18350
Cod. Produttore
DRPCPFM18350
Cod. EAN
4058075239838

Informazioni di prodotto

Driver LED a corrente costante, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione indipendente con kit serracavo opzionale
  • Compatibile con dimmer a taglio di fase (leading e trailing edge)
  • Alloggiamento sottile per spazi ristretti
  • Protezione da sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica e basso sfarfallio <5%
  • Durata fino a 50.000 ore
  • Regolazione dimmerabile dal 10% al 100%
  • Garanzia di 5 anni per massima affidabilità
Descrizione del produttore: Driver LED a corrente costante con interfaccia dimmer a taglio di fase. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 13 W, 18 W, 25 W e 35 W. Installazione indipendente con kit di serracavo opzionale. Dimmable on the leading edge and trailing edge. Dimmerabile 10…100%. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Corrente di uscita costante e dedicata. Basso sfarfallio < 5%. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggi del prodotto: Consente l'installazione con dimmer di bordo e di coda avanzati comunemente usati. 5 anni di garanzia. Alloggiamento sottile per installazioni strette. Alta efficienza e affidabilità. Aree di applicazione: Adatto per apparecchi a LED e moduli LED. Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II. Per installazioni SELV interne. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Apparecchiatura / Accessori: Kit serracavo per assicurare un adeguato scarico della trazione.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

43 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

18 W

lunghezza

130 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Dimming secondo specifiche del produttore

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

32 ... 54 V

Potenza d'uscita

18 ... 18 W

Serie

LED DRIVER PHASE CUT PERFORMANCE

Produttore

LED driver dimmerabile 18W corrente costante per apparecchi LED interni IP20 uffici hotel ospedali