Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRDIMPFM2024P
Cod. Produttore
DRDIMPFM2024P
Cod. EAN
4058075239951

Informazioni di prodotto

Driver LED per esterni con dimmer 1-10 V, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
  • Compatibile con strisce LED flessibili 24 V
  • Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica e potenza stabile
  • Durata fino a 50.000 ore
  • Funzionamento garantito in ambienti da -40 a 50 °C
Descrizione del produttore: Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W e 250 W. Dimmerabile attraverso il controllo dimmer 1…10 V. Dimmerabile 10…100%. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Tipo di protezione: IP66. Intervallo di temperatura di funzionamento a ta: -40...50 ° C. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N), 6 kV (L / N-PE). Protezione da cortocircuito e sovraccarico. Vantaggi del prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. 5 anni di garanzia. Potenza di uscita molto stabile. Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio. Alta efficienza e affidabilità. Installazione in ambienti molto freddi e caldi. Aree di applicazione: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Illuminazione di facciate ed edifici. Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici. Bagni, cucine e ambienti esterni. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

63 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

38 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

20 W

lunghezza

166 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per tensione costante

Dimming 1-10 V

Dimming modulazione tensione di rete

Potenza d'uscita

20 ... 20 W

Serie

LED DRIVER 1 10 V DIM PERFORMANCE

Produttore

LED driver dimmerabile 1-10V 20W IP66 per illuminazione interna ed esterna