Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPFMDA421A0
Cod. Produttore
DRPFMDA421A0
Cod. EAN
4058075845381

Informazioni di prodotto

Il driver LED compatto con interfaccia DALI garantisce un’installazione efficiente e prestazioni elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione senza attrezzi, rapida e semplice
  • Impostazione della corrente tramite Dip-Switch flessibile
  • Compatibilità con apparecchi di emergenza e sistemi SELV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla dimmerazione da 1 a 100%
  • Durata molto lunga fino a 100.000 ore
  • Elevata qualità della luce con ridotto sfarfallio per comfort visivo
Descrizione del produttore: Driver LED compatto costante con interfaccia di dimmerazione DALI. Caratteristiche del prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 150...1.050 mA. Tipo di installazione: indipendente e integrata. Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di uscita in emergenza EOFI=15%. Impostazione della corrente rapida e semplice tramite Dip-Switch. Durata molto lunga: fino a 100.000 h. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Vantaggi del prodotto: Impostazioni di corrente dip switch flessibili sul dispositivo in passi da 50 mA. Certificato DALI-2 incl. Parti 251, 252, 253. Pulsante DIM per un controllo facile. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Installazione senza attrezzi. Aree di applicazione: Apparecchi di classe di protezione I e II. Installazioni interne SELV. Adatto per LED T5 FC EXTERNAL P. Sistemi di illuminazione di emergenza (capacità CC). Illuminazione di gole. Uffici. Formazione . Aree di stoccaggio. Apparecchiatura / Accessori: Morsetti per cavi per funzionamento indipendente. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

25 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

42 W

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione costante

adatto per tensione continua (lato primario)

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

2,5 ... 49 V

Potenza d'uscita

42 ... 42 W

Corrente d'uscita

300 ... 1050 mA

Serie

LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN 3

Produttore

LED driver DALI-2 compatto 42W 220-240V dimmerabile per illuminazione emergenza e uffici