Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCP40D827SE11
Cod. Produttore
PCP40D827SE11
Cod. EAN
4099854067709

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC P DIM P 4.8W 827 Frosted E14
Vantaggi del prodotto
  • Design, dimensioni e flusso luminoso paragonabili a quelli della lampada a incadescenza
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Resistente alle vibrazioni
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Dimmerabile
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Lampada in vetro
  • Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_CLASSIC_P_DIM_P

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED CLP40DIM 4.8W 827 FILFR E14P